ARTICOLO 7000033827
3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico DP100 trasparente
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:14178
Rubix:999250612003177
Produttore:7000033827

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000033827
Duro.
Elevata resistenza a taglio.
Carico statico.
Elencato UL.
Tempo di lavorazione da 3 a 5 minuti.
Primo carico dei pezzi assemblati possibile già dopo un tempo molto breve.
Molto adatto per colatura.
Tempo di lavorazione molto breve
Elevata resistenza a taglio.
Carico statico.
Elencato UL.
Tempo di lavorazione da 3 a 5 minuti.
Primo carico dei pezzi assemblati possibile già dopo un tempo molto breve.
Molto adatto per colatura.
Tempo di lavorazione molto breve
Punti di forza
Adesivo strutturale bicomponente a base di resina epossidica per sistema EPX. Tempo di lavorazione molto breve. Duro - per carichi statici. Molto adatto per colatura. Incollaggio di metalli, materie plastiche come ABS, GFK, PC ecc. nonché di vetro e ceramica.DuroElevata resistenza a taglioCarico staticoElencato ULTempo di lavorazione da 3 a 5 minutiPrimo carico dei pezzi assemblati possibile già dopo un tempo molto breveMolto adatto per colaturaTempo di lavorazione molto breve
Applicazioni
L'adesivo epossidico 3M™Scotch-Weld™ DP100 è un prodotto bicomponente, a rapida presa, rigido e che si asciuga a temperatura ambiente. Caratterizzato da bassa viscosità, è semplice da applicare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 979 g |
|---|---|
| Colore | incolore |
| Capacità | 48,5 ml |
| Tempo di asciugatura | 20 min |
| Tipo di applicazione | incollaggio strutturale, assemblaggio, sigillatura e incapsulamento |
| 130 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione