DP105 ADESIVO A BASE EPOSSIDICA, RAPIDO, FLESSIBILE, INDICATO PER VETRO CARTUCCIA DOPPIA RAPPORTO 1: 7100200485

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP105

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100200485
Rubix:999190900000038
Produttore:7100200485
EAN:4054596676589
DP105 ADESIVO A BASE EPOSSIDICA, RAPIDO, FLESSIBILE, INDICATO PER VETRO CARTUCCIA DOPPIA RAPPORTO 1: 7100200485
video-play-icon.png
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreincolore
Capacità48,5 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DP105 ADESIVO A BASE EPOSSIDICA, RAPIDO, FLESSIBILE, INDICATO PER VETRO CARTUCCIA DOPPIA RAPPORTO 1: 7100200485


3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP105 is een zeer flexibele, snel uithardende tweecomponenten-epoxylijm die transparant uithardt, zodat onzichtbare hechtlijnen ontstaan.
Quando si utilizza un adesivo a doppia cartuccia Duo-Pak (DP), il dispositivo di erogazione 3M garantisce massima precisione e praticità in termini di misurazione, miscelazione ed erogazione. Questo adesivo estremamente flessibile assicura un legame robusto e permanente Non esiste un epossidico strutturale più versatile dell'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP105. Si può utilizzare su vari substrati, tra cui metalli, ceramiche, vetro, legno e numerose plastiche. La bassa viscosità lo rende facile da erogare e auto-livellante; è inoltre uno strumento efficace per creare modanature e isolare. È caratterizzato da un'elevata resistenza al taglio e da buone prestazioni in caso di pelatura e urti che, unite all'adeguata flessibilità, lo rendono ideale per varie applicazioni nel settore dei trasporti, dei veicoli speciali, elettrico, generico industriale, degli articoli sportivi, edile e dei beni di consumo. Applicazioni consigliate Fissaggio del vetro al metallo in condizioni di notevole variazione della temperatura, ad esempio per gli sportelli in vetro dei forni Incollaggio di gioielli e altri articoli per i quali l'aspetto estetico è fondamentale Fissa numerose plastiche Applicazioni generali di fissaggio per diversi settori Assicura il tempo di manipolazione in circa 20 minuti Il rapporto di miscelazione dell'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP105 è di 1:1, per un'erogazione rapida e precisa. Il tempo di lavorazione di 5 minuti, inoltre, consente il riposizionamento per tenere sotto controllo i progetti. L'adesivo raggiunge il tempo di manipolazione in circa 20 minuti e risulta completamente polimerizzato dopo 48 ore (a 72 °F/22 °C). Informazioni sugli adesivi epossidici Gli adesivi epossidici, inclusa la resina epossidica 5 minuti, appartengono alla classe di adesivi detti "strutturali", tra cui gli adesivi poliuretanici, acrilici, cianoacrilati e altri ancora. Gli epossidici sono formulati come polimeri reattivi liquidi che subiscono una reazione chimica se miscelati e in seguito polimerizzazno, formando un materiale plastico solido. Una volta che le due parti sono miscelate nel loro rapporto specifico, iniziano a polimerizzare e offrono un tempo di lavorabilità limitato durante il quale è possibile applicare l'adesivo e posizionare le due superfici in base alle necessità. Questo tempo di lavorabilità

Punti di forza


• Compatibile con ugello Material ID 7100104991
• La formula particolarmente flessibile di questo adesivo assicura un legame robusto e permanente anche in caso di vibrazioni e urti
• Conserva un'elevata resistenza a taglio e pelatura
• Flessibile una volta polimerizzato, è pertanto una buona opzione per l'incollaggio di più materiali
• Tempo di lavorabilità di 5 minuti, con tempo di manipolazione in 20 minuti circa a temperatura ambiente

Applicazioni

Lavorazione dei metalli - Lavorazione del legno - Segnaletica - Veicolo speciale
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio83,612 g
Coloreincolore
Capacità48,5 ml
Tempo di asciugatura2880 min
22,88 IVA esclusa
/ Unità
27,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione