DP460 ADESIVO EPOSSIDICO TENACIZZATO AD ELEVATE PRESTAZIONI, PER METALLI CARTUCCIA DOPPIA RAPPORTO 2 7100200496
Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100200496
Rubix:999191000102868
Produttore:7100200496
EAN:04054596677838

Documenti
Dettagli del prodotto : DP460 ADESIVO EPOSSIDICO TENACIZZATO AD ELEVATE PRESTAZIONI, PER METALLI CARTUCCIA DOPPIA RAPPORTO 2 7100200496
Utilizzate l'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460N per un'ampia gamma di situazioni che richiedono un adesivo super resistente. Sia che si tratti di unire, aderire, attaccare, riparare, incapsulare, incollare pannelli o strutture, la nostra resina epossidica offre la massima resistenza al taglio, alla pelatura, all'impatto, alle vibrazioni e alla fatica della nostra famiglia di adesivi epossidici Scotch-Weld™. Il nostro adesivo mantiene la sua forza di adesione anche alle alte e alle basse temperature. È perfetto per le applicazioni più impegnative, comprese le operazioni di verniciatura. La formula ad alta viscosità dell'adesivo non si affloscia e non cola. La formula ad alta viscosità dell'adesivo non si affloscia e non cola, e permette di lavorare con sicurezza grazie al lungo tempo di lavoro (60 minuti), che consente di posizionare e regolare l'applicazione prima dell'indurimento. Disponibile in cartucce sfuse o in confezione doppia, per una miscelazione e un dosaggio immediati e una facile applicazione manuale.
L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460 è un adesivo bicomponente. È progettato per usi in cui sono richieste tenacità ed elevata resistenza. Ѐ un prodotto che offre un legame forte e duraturo su molte superfici.
Punti di forza
La durata di 60 minuti consente un tempo sufficiente per le regolazioni; temprato per resistere agli urti e ad un'elevata resistenza alla fatica per sopportare condizioni difficili; facile da miscelare e da applicare per un'applicazione semplice; elevata resistenza alla pelatura e al taglio per legami forti in applicazioni critiche; durata di 60 minuti, raggiunge la forza di manipolazione in circa 4-6 ore.
Applicazioni
Utilizzo quando sono necessarie tenacità ed elevata resistenza; incollaggio di componenti elettronici; applicazioni di trasporto, come quelle ferroviarie e automobilistiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x100x160 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1019 g |
| Colore | bianco |
| Capacità | 50 ml |
| Tempo di asciugatura | 60 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore