ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD 3520, TRASPARENTE, 300 ML 7100183880
3M™ Scotch-Weld™ Adesivo epossidico 3520
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:3520300
Rubix:999250612002989
Produttore:7100183880
EAN:04054596622722

Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD 3520, TRASPARENTE, 300 ML 7100183880
As an alternative to mechanical or fusion fastening, the reasons for 3M™ Scotch-Weld™ 2K-Epoxy Adhesives are many: greater design latitude, cleaner lines, material substitution, less machining, lighter weight, more durability, and often less cost.
Adesivo che consente di incollare metallo, vetro, ceramica, legno e alcuni materiali in plastica. Buone proprietà di flusso. Gli adesivi strutturali ad alta resistenza di 3M rappresentano formulazioni studiate appositamente per sopportare i carichi. La forza di adesione è spesso forte tanto quanto i materiali incollati, se non addirittura superiore.
Punti di forza
Adhesive to bond metal, glass, ceramic, wood and some plastics;Good fluidity;Excellent mechanical resistance;Versatile;Excellent aging resistance
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 398 g |
|---|---|
| Colore | incolore |
| Capacità | 300 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione