SCOTCH-WELD ADESIVO EPOSSIDICO DP110 GRIGIO 48,5ML 7100200487

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP110 Grigio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100200487
Rubix:999220120012310
Produttore:7100200487
EAN:04054596676992
SCOTCH-WELD ADESIVO EPOSSIDICO DP110 GRIGIO 48,5ML 7100200487

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Capacità50 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH-WELD ADESIVO EPOSSIDICO DP110 GRIGIO 48,5ML 7100200487


Adesivo epossidico bicomponente flessibile che crea forti legami strutturali resistenti alle vibrazioni su metalli, ceramiche, legno e molte materie plastiche. La formula adesiva molto flessibile consente legami forti e permanenti anche in presenza di vibrazioni e urti. Questa flessibilità lo rende una buona scelta per l'incollaggio di superfici dissimili. Consente anche una certa dilatazione termica differenziale tra substrati.
L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP110 è un adesivo bicomponente flessibile che crea forti legami strutturali e flessibili su metallo, ceramica, legno e molte materie plastiche. Fornisce l'affidabilità e la forza necessarie per mantenere risultati produttivi ed economici.

Punti di forza

Ottima resistenza a carichi statici e dinamici. Tenace.;Mantiene le sue caratteristiche di tenuta anche in caso di dilatazioni e movimenti limitati;L'adesivo rimane flessibile;Tempo aperto 10 minuti. Manipolazione dopo 20 minuti a temperatura ambiente;vita utile di 25 minuti manipolabile approssimativamente in 150 minuti

Applicazioni

Incollaggio di metallo, ceramica, legno e molte materie plastiche, Incollaggio di materiali dissimili, Applicazioni di incollaggio generale in un'ampia varietà di settori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio82,117 g
Colorebianco
Capacità50 ml
22,88 IVA esclusa
/ Unità
27,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore