1948762-FRENAFILETTI PERMANENTE AD ALTA RESISTENZA 2700 - 50 ML
LOCTITE 2700
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:2700 - 50 ML
Rubix:160000000545544
Produttore:1948762
EAN:5010266010076

Documenti
Dettagli del prodotto : 1948762-FRENAFILETTI PERMANENTE AD ALTA RESISTENZA 2700 - 50 ML
LOCTITE 2700 è un frenafiletti ad alta resistenza formulato per bloccare e sigillare viti, bulloni e prigionieri per impedire l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Il prodotto serve a bloccare permanentemente assemblaggi che non devono allentarsi. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi. Tollera la contaminazione leggera. La sua caratteristica principale è la mancanza di frasi di rischio nella Scheda di Sicurezza. LOCTITE 2700 non ha simboli o frasi di rischio dato che non contiene nessuna sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.
Punti di forza
Frenafiletti ad alta resistenza per la massima efficacia
Scheda di Sicurezza che non presenta simboli, frasi di rischio o avvertenze di sicurezza
Può essere smontato scaldando fino a 300°C.
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Certificato WRAS (BS 6920): 1104508
Ancora migliore resistenza dopo polimerizzazione su acciaio zincato a caldo.
Dimensione del filetto = M20
Scheda di Sicurezza che non presenta simboli, frasi di rischio o avvertenze di sicurezza
Può essere smontato scaldando fino a 300°C.
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Certificato WRAS (BS 6920): 1104508
Ancora migliore resistenza dopo polimerizzazione su acciaio zincato a caldo.
Dimensione del filetto = M20
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
| Temperatura minima | -55 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore