SIGILLANTE POLIURETANO GRIGIO 310ML 08684 7000077238
3M™ Sigillanti poliuretanici per lamiera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1173373
Rubix:999240405001137
Produttore:7000077238
EAN:04046719351497

Documenti
Dettagli del prodotto : SIGILLANTE POLIURETANO GRIGIO 310ML 08684 7000077238
I sigillanti poliuretanici 3M™ sono prodotti monocomponenti ad alta capacità sigillante che polimerizzano a contatto con l'umidità in 24 ore. Il prodotto estruso conserva una buona flessibilità anche quando è completamente essiccato.
(La velocità di polimerizzazione dipende dallo spessore del cordolo e dalle condizioni ambientali). Resiste a temperature che vanno da -40 °C a +90 °C (per brevi periodi fino a 120 °C).
Ideale per sigillare giunzioni della carrozzeria e cordoli di saldatura, può essere utilizzato anche su materiali differenti come legno e plastica. Può essere applicato direttamente sull'acciaio non verniciato e può essere utilizzato come sigillante per saldature. La saldatura deve essere effettuata quando il prodotto è ancora fresco, ovvero entro 35 minuti dall'applicazione.
Il prodotto deve essiccare per almeno 45 minuti, prima di essere sopraverniciato con vernici a base acqua.
I sigillanti per lamiera 3M™ sono prodotti in poliuretano monocomponente che polimerizza a contatto con l'umidità. Appositamente sviluppati per la sigillatura delle lamiere in carrozzeria.
Punti di forza
Eccellente adesione
Sopraverniciabile con i comuni sistemi di verniciatura
Non cala e non cola
Eccellente resistenza a agenti atmosferici, acqua, olio e petrolio
Sopraverniciabile con i comuni sistemi di verniciatura
Non cala e non cola
Eccellente resistenza a agenti atmosferici, acqua, olio e petrolio
Applicazioni
Use for sealing medium and wide car body seams, welded seams or joints in car body repairs
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Capacità | 310 ml |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 40 min |
| Tipo di applicazione | sigillatura di giunzioni della carrozzeria e cordoli di saldatura (car body repair). prodotto monocomponente in poliuretano che polimerizza a contatto con l’umidità; applicare mentre il prodotto è bagnato (entro 35 minuti) e lasciare indurire prima della verniciatura (minimo 45 minuti prima delle vernici base acqua). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione