ADESIVO ACRILICO FLESSIBILE SCOTCH-WELD DP8610NS, NERO, 45 7100233359

Adesivo acrilico flessibile 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100233359
Rubix:999240416003791
Produttore:7100233359
EAN:00638060408360
ADESIVO ACRILICO FLESSIBILE SCOTCH-WELD DP8610NS, NERO, 45 7100233359

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Capacità45 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO FLESSIBILE SCOTCH-WELD DP8610NS, NERO, 45 7100233359


L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ flessibile DP8610NS è un adesivo acrilico bicomponente, a basso odore, di colore nero e anti-colatura. Questo esclusivo adesivo a elevata resistenza strutturale combina la rapida polimerizzazione con la preparazione minima de
L'adesivo 3M™ Scotch-Weld™ flessibile DP8610NS è un adesivo acrilico bicomponente, a basso odore, di colore nero e anti-colatura. Questo adesivo acrilico ad elevato allungamento e buona resistenza strutturale è ideale per l'incollaggio di materiali diversi, per applicazioni di pannelli sottili in cui la marcatura della linea di incollaggio è un problema o per qualsiasi altra applicazione in cui è necessario un legame flessibile.

Punti di forza

Adesivo strutturale altamente flessibile con allungamento superiore al 200%;Riduce al minimo la marcatura in corrispondenza della linea di incollaggio e il ritiro durante la polimerizzazione per consentire l'uso di pannelli più sottili;Riduce le sollecitazioni causate da coefficienti diversi di espansione termica;Classificazione come "non infiammabile" e formulazione a basso livello di odore per migliorare l'ambiente di lavoro;Aderisce a una varietà di substrati, con preparazione minima della superficie, anche nel caso di superfici leggermente oleose;Tempo di lavorabilità di 10 minuti, tempo di manipolazione in 18 minuti

Applicazioni

Incollaggio di materiali diversi, Applicazioni di pannelli sottili in cui la marcatura della linea di incollaggio è un problema, Applicazioni che richiedono elasticità e allungamento elevati, Trasporti, ferrovie, segnaletica e assemblaggio di pannelli architettonici, Ambienti di produzione in cui è di fondamentale importanza la sicurezza sul lavoro in considerazione all'esposizione a odori, rischi tossicologici e sostanze infiammabili

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Capacità45 ml
Tempo di asciugatura10 min
19,04 IVA esclusa
/ Unità
23,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità