ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD DP100, TRASPARENTE, 48.5 ML 7100200484

Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:DP100ADH48.5
Rubix:999240416003858
Produttore:7100200484
EAN:04054596676534
ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD DP100, TRASPARENTE, 48.5 ML 7100200484

Riepilogo info tecniche

Coloreincolore
Capacità48,5 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO EPOSSIDICO SCOTCH-WELD DP100, TRASPARENTE, 48.5 ML 7100200484


Quando si utilizza un adesivo a doppia cartuccia Duo-Pak (DP), il dispositivo di erogazione 3M garantisce massima precisione e praticità in termini di misurazione, miscelazione ed erogazione. L'elevata resistenza al taglio assicura legami permanenti L'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP100 è un versatile adesivo strutturale fluido per fissaggio universale. La formula trasparente a bassa viscosità è adatta a vari substrati, tra cui metalli, ceramiche, cemento e legno. Grazie all'elevata resistenza al taglio crea legami robusti e rigidi ed è quindi ideale per varie applicazioni per i settori elettrico, generico industriale, edile e dei beni di consumo. Applicazioni consigliate Applicazioni generali di fissaggio per diversi settori Ancoraggio di vari substrati che devono essere permanenti Applicazioni che richiedono una lavorazione successiva Applicazioni che richiedono linee di giunzione trasparenti Tempi rapidi di lavorabilità (5 minuti) e manipolazione (20 minuti) Il rapporto di miscelazione dell'adesivo epossidico DP100 Scotch-Weld™ 3M™ è di 1:1, per un'erogazione rapida e precisa. Il tempo di lavorazione di 5 minuti, inoltre, consente il riposizionamento per allineare le parti in modo esatto. L'adesivo raggiunge il tempo di manipolazione in circa 20 minuti e risulta completamente indurito dopo 48 ore (a 72 °F/22 °C). Certificato UL 94 HB. Informazioni sugli adesivi epossidici Gli adesivi epossidici, inclusa la resina epossidica 5 minuti, appartengono alla classe di adesivi detti "strutturali", tra cui gli adesivi poliuretanici, acrilici, cianoacrilati e altri ancora. Gli epossidici sono formulati come polimeri reattivi liquidi che subiscono una reazione chimica se miscelati e in seguito polimerizzazno, formando un materiale plastico solido. Una volta che le due parti sono miscelate nel loro rapporto specifico, iniziano a polimerizzare e offrono un tempo di lavorabilità limitato durante il quale è possibile applicare l'adesivo e posizionare le due superfici in base alle necessità. Tale tempo può avere una durata che varia da pochi minuti ad alcune ore. Questi adesivi strutturali assicurano un'elevata resistenza a taglio e pelatura, che varia in base alla formula, oltre a una resistenza al calore e agli agenti chimici maggiore rispetto ad altri adesivi comuni.
L'adesivo epossidico 3M™Scotch-Weld™ DP100 è un prodotto bicomponente, a rapida presa, rigido e che si asciuga a temperatura ambiente. Caratterizzato da bassa viscosità, è semplice da applicare.

Punti di forza

Adhesive formula cures rigid for high static load holding;High shear ensures permanent bonds;Fast 5 minute work life with handling strength in 20 minutes at room temperature;Low viscosity, clear formulation;High shear ensures permanent bonds

Applicazioni

Use for easy mixing, fast cure, rigid bonds, low viscosity and more

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreincolore
Capacità48,5 ml
21,70 IVA esclusa
/ Unità
26,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione