3M SCOTCHCAST RESINE RIACCESSIBILE PER ISOL. ELETTRICO 7100231726
Resine riaccessibili per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:EASYDISPENSER
Rubix:999250618006971
Produttore:7100231726
EAN:04054596840645




Documenti
Dettagli del prodotto : 3M SCOTCHCAST RESINE RIACCESSIBILE PER ISOL. ELETTRICO 7100231726
3M™ Scotchcast™ 2123 resina isolante elettrica è caratterizzata da buone proprietà di bagnabilità e bassa viscosità. Questa resina morbida e flessibile assicura la polimerizzazione a temperatura ambiente e funge da materiale isolante per giunzioni di cavi che funzionano fino a 1 kV. Scorre facilmente, anche a basse temperature, riempiendo l'involucro e riducendo al minimo i vuoti. È testato conformemente allo standard CENELEC HD 623.S1 (EN50393) ed è conforme alla direttiva 2011/65/UE (RoHS) e 1907/2007/CE (REACH).
3M™ Scotchcast™ 2123 Resina isolante elettrica riaccessibile è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione delle giunzioni riaccessibile. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi.
Punti di forza
Resina riaccessibile ad alte prestazioni confezionata all'interno di sacchetti per la tenuta e l'isolamento delle connessioni dei cavi di bassa tensione nelle scatole di giunzione;Durezza tipica (ASTM D2240) - 0 Shore A;Tempo di gelificazione di 62 minuti a 23 °F (73 °C);Resiste a una temperatura massima in uso continuo di 90 °C (194 °F);Eccellenti proprietà umettanti e bassa viscosità;Nominale fino a 1 kV;Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Applicazioni
Sealing, electrical insulation and mechanical protection
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | ambra |
|---|---|
| Capacità | 250 ml |
| Temperatura minima | 16 °C |
| Tempo di asciugatura | 62 min |
| Tipo di applicazione | resina incapsulante riaccessibile per sigillatura e isolamento di giunzioni di cavi a bassa tensione in scatole elettriche (anche in applicazioni di potting), adatta a protezione contro l’umidità e per giunzioni riaccessibili. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione