1922317-ADESIVO ISTANTANEO A BASSA VISCOSITA' PER PARTI A STRETTO CONTATTO 406 - 20 G
LOCTITE 406
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:406 BO 20G IT/GR
Rubix:160000000545577
Produttore:1922317
EAN:5010266007953

Documenti
Dettagli del prodotto : 1922317-ADESIVO ISTANTANEO A BASSA VISCOSITA' PER PARTI A STRETTO CONTATTO 406 - 20 G
LOCTITE 406 è un adesivo istantaneo specificamente formulato per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme. Un prodotto che offre una viscosità straordinariamente bassa. Abbinato al primer LOCTITE per i cianoacrilati, si può utilizzare anche sulle plastiche difficili da incollare.
Punti di forza
Incollaggio rapido di plastica e gomma, incluso EPDM
I primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 favoriscono l'incollaggio su materiali difficili
Bassa viscosità
I primer LOCTITE 770 o LOCTITE 7239 favoriscono l'incollaggio su materiali difficili
Bassa viscosità
Applicazioni
Bonding
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | incolore |
|---|---|
| Capacità | 22 ml |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,5 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione