2052217-ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA' EA 9492 A&B - 50 ML

LOCTITE EA 9492

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:EA 9492
Rubix:160000000545795
Produttore:2052217
EAN:5010266368450
2052217-ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA' EA 9492 A&B - 50 ML

Riepilogo info tecniche

Colorebianco
Capacità50 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2052217-ADESIVO STRUTTURALE BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA' EA 9492 A&B - 50 ML


LOCTITE EA 9492 è un adesivo epossidico bicomponente bianco, formulato per offrire un'elevata resistenza a temperature fino a +180°C e/o alle sostanze chimiche in applicazioni strutturali. Avendo un degassamento molto limitato, il prodotto è una buona soluzione per l'incollaggio generico di una grande varietà di materiali. Possiede anche una superiore resistenza agli shock termici e agli urti.

Punti di forza

Alta resistenza alla temperatura
Elevata resistenza chimica
Incolla diversi materiali
Limitato degassamento<

Informazioni tecniche


Attributi
Colorebianco
Capacità50 ml
Temperatura minima-55 °C
Tempo di asciugatura75 min
21,57 IVA esclusa
/ Unità
26,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore