ADESIVO ACRILICO PER METALLI SCOTCH-WELD DP8407NS, GRIGIO, 7100179482

Adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:N8407NS45
Rubix:999240416003842
Produttore:7100179482
EAN:00638060146316
ADESIVO ACRILICO PER METALLI SCOTCH-WELD DP8407NS, GRIGIO, 7100179482

Riepilogo info tecniche

Coloregrigio
Capacità45 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO ACRILICO PER METALLI SCOTCH-WELD DP8407NS, GRIGIO, 7100179482


Quando si utilizza un adesivo a doppia cartuccia Duo-Pak (DP), il dispositivo di erogazione 3M™ garantisce massima precisione e praticità in termini di misurazione, miscelazione ed erogazione. Aderisce su numerosi substrati e resiste alla corrosione L'adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS è in grado di aderire su una vasta gamma di metalli (in particolare metalli nudi come alluminio, acciaio laminato a freddo, acciaio zincato, rame, ottone e bronzo) e allo stesso tempo di resistere alla corrosione. Questo adesivo strutturale grigio può aderire anche su metalli leggermente oleosi senza trattamento o con trattamento minimo della superficie. Garantisce una tenuta elevata e un'eccellente resistenza agli impatti, anche a temperature fino a -40 °C. L'adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS è ideale per applicazioni industriali che necessitano di fissaggi permanenti e ad alta resistenza. Grazie a questo adesivo non è più necessario il processo di carteggiatura e finitura superficiale associato alla saldatura, alla saldatura per punti e al fissaggio meccanico, molto dispendioso in termini di tempo. Applicazioni consigliate Mobili per ufficio in metallo Attrezzatura HVAC Veicoli speciali (ambulanze, rimorchi, mezzi dei vigili del fuoco) Veicoli per il tempo libero (motoslitte e jeep) Insegne Elettrodomestici Fabbricazione metallica Resiste al rivestimento in polvere e a cicli di verniciatura a caldo fino a 204 °C Gli assemblaggi che necessitano di rivestimento in polvere o verniciatura in genere sono sottoposti a temperature estreme. L'adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS è concepito per resistere a cicli di rivestimento in polvere e verniciatura a caldo fino a 204 °C per almeno un'ora. Grazie alla formula anti-colatura a viscosità moderata, l'adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS previene lo spargimento eccessivo durante l'applicazione, consentendo un'elevata precisione e un posizionamento stabile anche su superfici verticali. Il nostro adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS ha una viscosità media per un'erogazione controllata e si distribuisce per bagnare a sufficienza la superficie al momento dell'applicazione. Il rapporto di miscelazione è 10:1 e offre un tempo di lavorabilità di 7 minuti, nonché una polimerizzazione rapida a temperatura ambiente. Offre una lunga durata di conservazione, senza necessità di refrigerazione. Gli adesivi acrilici sono adesivi strutturali bicomponenti che garantiscono una tenuta e una durata eccellenti. Spesso definiti come adesivi epossidici o colla epossidica, gli acrilici in realtà appartengono a una famiglia chimica differente con caratteristiche proprie. Gli adesivi acrilici presentano diverse caratteristiche che li rendono semplici da usare, tra cui un tempo di polimerizzazione molto più veloce, una tolleranza maggiore per le superfici di incollaggio oleose o non trattate e la capacità di incollare una grande varietà di materiali, tra cui quasi tutte le materie plastiche. Le più recenti formule di adesivo acrilico mantengono la stabilità a temperatura ambiente con un lungo tempo di conservazione.
L'adesivo acrilico per metalli 3M™ Scotch-Weld™ DP8407NS è un adesivo strutturale grigio con elevata resistenza al taglio da sovrapposizione, alla pelatura e agli impatti che garantisce la massima durata dell'incollaggio. Questo adesivo è stato progettato per legarsi stabilmente a metalli nudi con trattamento minimo della superficie, ma è in grado di aderire bene anche su un'ampia varietà di materiali, tra cui la maggior parte delle plastiche.

Punti di forza

Compatibile con ugello Material ID 7100015959;Aderisce su numerosi substrati (in particolare il metallo nudo) ed ha un' elevata resistenza alla corrosione;Resiste a cicli di rivestimento in polvere e verniciatura a caldo fino a 204 ºC per almeno un'ora;Garantisce un'eccellente resistenza al taglio, alla pelatura e agli impatti per un incollaggio resistente e duraturo;Garantisce una tenuta elevata e un'eccellente resistenza agli impatti, anche a temperature fino a -40 ºC.;Ideale per applicazioni industriali con il minimo trattamento superficiale, ad esempio l'incollaggio di metalli leggermente oleosi;La formula anti-colatura moderata previene lo spargimento eccessivo;Lunga durata di conservazione, senza refrigerazione

Applicazioni

Assemblaggio di piccole giunzioni, Incollaggio strutturale, Incollaggio di alluminio, Incollaggio di alluminio, Incollaggio dell'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Capacità45 ml
Tempo di asciugatura7 min
18,32 IVA esclusa
/ Unità
22,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità