ARTICOLO 7100171191
Adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:DP46050ML
Rubix:999250612002845
Produttore:7100171191
EAN:08887862330559

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100171191
Utilizzate l'adesivo epossidico 3M™ Scotch-Weld™ DP460N per un'ampia gamma di situazioni che richiedono un adesivo super resistente. Sia che si tratti di unire, aderire, attaccare, riparare, incapsulare, incollare pannelli o strutture, la nostra resina epossidica offre la massima resistenza al taglio, alla pelatura, all'impatto, alle vibrazioni e alla fatica della nostra famiglia di adesivi epossidici Scotch-Weld™. Il nostro adesivo mantiene la sua forza di adesione anche alle alte e alle basse temperature. È perfetto per le applicazioni più impegnative, comprese le operazioni di verniciatura. La formula ad alta viscosità dell'adesivo non si affloscia e non cola. La formula ad alta viscosità dell'adesivo non si affloscia e non cola, e permette di lavorare con sicurezza grazie al lungo tempo di lavoro (60 minuti), che consente di posizionare e regolare l'applicazione prima dell'indurimento. Disponibile in cartucce sfuse o in confezione doppia, per una miscelazione e un dosaggio immediati e una facile applicazione manuale.
Punti di forza
La durata di 60 minuti consente un tempo sufficiente per le regolazioni; temprato per resistere agli urti e ad un'elevata resistenza alla fatica per sopportare condizioni difficili; facile da miscelare e da applicare per un'applicazione semplice; elevata resistenza alla pelatura e al taglio per legami forti in applicazioni critiche; durata di 60 minuti, raggiunge la forza di manipolazione in circa 4-6 ore.
Applicazioni
Utilizzo quando sono necessarie tenacità ed elevata resistenza; incollaggio di componenti elettronici; applicazioni di trasporto, come quelle ferroviarie e automobilistiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
| Tempo di asciugatura | 60 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione