Riferimenti
3M:7000045767
Rubix:999250612003013
Produttore:7000045767
EAN:0051131068476




Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000045767
Proteggi i veicoli dalla vaporizzazione di vernice in eccesso risparmiando tempo per le attività di mascheratura con grandi quantità di nastro con il prodotto 3M™ Overspray Masking Liquid-Dry. Il nostro film si asciuga lasciando un legante non colloso in appena venti minuti, intrappolando sporco e polveri e proteggendo tutte le superfici.
Usa il nostro prodotto su tutte le superfici verniciate completamente indurite, per proteggerle dalla vaporizzazione in eccesso di primer, sigillante, colore di base e rivestimento trasparente. Può essere usato con tipi di vernici a base di solventi o di acqua.
Applica il nostro spray liquido per mascheratura rapidamente e facilmente usando una comune pistola spray, senza doverti dotare di nuove apparecchiature. Risparmia tempo significativo normalmente necessario per la mascheratura accurata per il raggiungimento delle aree o per lavori di verniciatura di minore entità che richiedono grandi quantità di nastro per mascheratura.
Si asciuga sull'intera superficie del veicolo, eliminando l'eccesso di pellicola normalmente necessario durante la convenzionale mascheratura con quantità elevate di nastro e favorendo lavori più puliti in tutta l'officina.
Il nostro film trasparente è facile da rimuovere, si dissolve semplicemente e viene lavato via dall'acqua, per una pulizia semplice e rapida. Per risultati ottimali, non lasciare i veicoli esposti alla luce del sole.
Disponibile in una gamma di misure, da 3,78 litri a 56,78 litri.
Usa il nostro prodotto su tutte le superfici verniciate completamente indurite, per proteggerle dalla vaporizzazione in eccesso di primer, sigillante, colore di base e rivestimento trasparente. Può essere usato con tipi di vernici a base di solventi o di acqua.
Applica il nostro spray liquido per mascheratura rapidamente e facilmente usando una comune pistola spray, senza doverti dotare di nuove apparecchiature. Risparmia tempo significativo normalmente necessario per la mascheratura accurata per il raggiungimento delle aree o per lavori di verniciatura di minore entità che richiedono grandi quantità di nastro per mascheratura.
Si asciuga sull'intera superficie del veicolo, eliminando l'eccesso di pellicola normalmente necessario durante la convenzionale mascheratura con quantità elevate di nastro e favorendo lavori più puliti in tutta l'officina.
Il nostro film trasparente è facile da rimuovere, si dissolve semplicemente e viene lavato via dall'acqua, per una pulizia semplice e rapida. Per risultati ottimali, non lasciare i veicoli esposti alla luce del sole.
Disponibile in una gamma di misure, da 3,78 litri a 56,78 litri.
Proteggi i veicoli dalla vaporizzazione in eccesso con 3M™ Overspray Masking Liquid-Dry. Il nostro film spray a fissaggio leggero in soluzione a base di acqua sostituisce la prolungata operazione di mascheratura ed è facile da rimuovere, in quanto si dissolve semplicemente nell'acqua.
Punti di forza
Proteggi tutte le superfici dei veicoli dalla vaporizzazione in eccesso di vernici e primer per auto;Rivesti superfici difficili da mascherare;Applica con i normali utensili spray. Nessun costo aggiuntivo per la mascheratura tramite il liquido;Facile protezione di superfici difficili da mascherare
Applicazioni
Covering during painting - spray mist protection
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 4241 g |
|---|---|
| Colore | rosso |
| Capacità | 3780 ml |
| Tempo di asciugatura | 40 min |
| Tipo di applicazione | spruzzatura con pistola convenzionale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione