88561-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 574 - 250 ML

LOCTITE 574

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:574
Rubix:160000000545616
Produttore:88561
EAN:5010266574684
88561-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 574 - 250 ML

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Capacità250 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 88561-SIGILLANTE PER GUARNIZIONI FORM-IN-PLACE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE IN METALLO 574 - 250 ML


LOCTITE 574 sigilla le flange metalliche rigide con poco gioco. Il prodotto polimerizza in assenza di ossigeno e a contatto col metallo. Sigilla a bassa pressione immediatamente dopo l'assemblaggio delle flange. Usato tipicamente per creare guarnizioni tra flange metalliche come fusioni di motori. La natura tissotropica di LOCTITE 574 riduce al minimo la migrazione del prodotto dopo l'applicazione. Ha una resistenza elevata agli oli e eccellente a miscele di acqua e glicole.

Punti di forza

Ideale per l'utilizzo su parti rigide in metallo, come stampi in ferro e alloggiamenti per pompe
Elevata resistenza agli oli
Eccellente resistenza a miscele acqua-glicole

Applicazioni

Gasketing Product - general purpose. Ideal for use on machined and rigid metal flanges

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Capacità250 ml
Temperatura minima-55 °C
93,38 IVA esclusa
/ Unità
113,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione