229382-ADESIVO A BASSA VISCOSITA' RINFORZATO 480 - 20 G
LOCTITE 480
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:480
Rubix:160000000545586
Produttore:229382
EAN:4058093044551

Documenti
Dettagli del prodotto : 229382-ADESIVO A BASSA VISCOSITA' RINFORZATO 480 - 20 G
LOCTITE 480 è un adesivo istantaneo ideato per l'assemblaggio di materiali difficili da incollare, che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'alta resistenza a trazione e/o a taglio. Si tratta di un adesivo rinforzato con gomma che offre un'elasticità e una resistenza alla pelatura maggiori, insieme ad una migliorata resistenza agli urti violenti. Il prodotto assicura un incollaggio rapido per un'ampia gamma di materiali che include i metalli, le plastiche e le gomme. LOCTITE 480 mostra una buona resistenza anche negli ambienti umidi.
Punti di forza
Ideale per incollare metalli con metalli, gomma o magneti
Ottima resistenza in ambienti umidi
Per applicazioni in cui sia richiesta resistenza agli urti o in cui siano presenti carichi d'urto o pelature
Tenuta superiore
Polimerizzazione lenta
Ottima resistenza in ambienti umidi
Per applicazioni in cui sia richiesta resistenza agli urti o in cui siano presenti carichi d'urto o pelature
Tenuta superiore
Polimerizzazione lenta
Applicazioni
Instant Adhesive - toughened. Ideal for bonding metal to metal, to rubber or magnets. Good resistance in humid environments. Fast curing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 1,5 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore