Riferimenti
3M:7000077236
Rubix:999250612003003
Produttore:7000077236
EAN:4046719351473

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077236
I sigillanti poliuretanici 3M™ sono prodotti monocomponenti ad alta capacità sigillante che polimerizzano a contatto con l'umidità in 24 ore. Il prodotto estruso conserva una buona flessibilità anche quando è completamente essiccato.
(La velocità di polimerizzazione dipende dallo spessore del cordolo e dalle condizioni ambientali). Resiste a temperature che vanno da -40 °C a +90 °C (per brevi periodi fino a 120 °C).
Ideale per sigillare giunzioni della carrozzeria e cordoli di saldatura, può essere utilizzato anche su materiali differenti come legno e plastica. Può essere applicato direttamente sull'acciaio non verniciato e può essere utilizzato come sigillante per saldature. La saldatura deve essere effettuata quando il prodotto è ancora fresco, ovvero entro 35 minuti dall'applicazione.
Il prodotto deve essiccare per almeno 45 minuti, prima di essere sopraverniciato con vernici a base acqua.
(La velocità di polimerizzazione dipende dallo spessore del cordolo e dalle condizioni ambientali). Resiste a temperature che vanno da -40 °C a +90 °C (per brevi periodi fino a 120 °C).
Ideale per sigillare giunzioni della carrozzeria e cordoli di saldatura, può essere utilizzato anche su materiali differenti come legno e plastica. Può essere applicato direttamente sull'acciaio non verniciato e può essere utilizzato come sigillante per saldature. La saldatura deve essere effettuata quando il prodotto è ancora fresco, ovvero entro 35 minuti dall'applicazione.
Il prodotto deve essiccare per almeno 45 minuti, prima di essere sopraverniciato con vernici a base acqua.
I sigillanti per lamiera 3M™ sono prodotti in poliuretano monocomponente che polimerizza a contatto con l'umidità. Appositamente sviluppati per la sigillatura delle lamiere in carrozzeria.
Punti di forza
Eccellente adesione;Sopraverniciabile con i comuni sistemi di verniciatura;Non cala e non cola;Eccellente resistenza a agenti atmosferici, acqua, olio e petrolio
Applicazioni
This polyurethane sealant is used in automotive repair and bodywork workshops for filling medium to large bodywork joints. It is suitable for treating surfaces after spot welding operations when the product is applied wet to bare, sanded and cleaned steel. Wood, plastic and primed surfaces in epoxy or polyurethane are also within the scope of application, prior to repainting with solvent- or water-based systems. The product is reserved for industrial and professional use in well-ventilated areas.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 409 g |
|---|---|
| Colore | nero |
| Capacità | 310 ml |
| Temperatura minima | -31 °C |
| Tempo di asciugatura | 45 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione