SPRAY 75 ADESIVO RIPOSIZIONABILE AD AZIONE ISTANTANEA CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE PER INCOLLAGGI 7000116775

Adesivo spray riposizionabile 3M™ 75

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:LS75
Rubix:999190300024782
Produttore:7000116775
EAN:5900422098522
SPRAY 75 ADESIVO RIPOSIZIONABILE AD AZIONE ISTANTANEA CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE PER INCOLLAGGI 7000116775
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloreincolore
Capacità500 ml
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SPRAY 75 ADESIVO RIPOSIZIONABILE AD AZIONE ISTANTANEA CON SPRUZZO A BANDA REGOLABILE PER INCOLLAGGI 7000116775


Adesivo spray riposizionabile ideale per la tenuta e il posizionamento di materiali leggeri
L'adesivo spray 3M™ 75 è un adesivo versatile e riposizionabile, ideale per la tenuta e la posizione di molti materiali leggeri.

Punti di forza

Tenuta e posizionamento temporaneo di materiali leggeri;Ottieni un intervallo di adesività maggiore per consentire il sollevamento e il riposizionamento dei materiali;Unisci substrati delicati senza danneggiare il materiale;La formula non cola e non scolora per prestazioni affidabili ed efficaci;Si asciuga in modo trasparente, produce una linea di colla liscia e resiste alle rughe sulla maggior parte dei materiali per produrre un aspetto pulito

Applicazioni

Per applicazioni riposizionabili e rimovibili || Utilizzare per tenere e posizionare temporaneamente materiali leggeri || Incollaggio di carta, cartoncino, acetato, lamina, tessuti, fogli di plastica, ecc.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio488 g
Coloreincolore
Capacità500 ml
Temperatura minima-20 °C
20,46 IVA esclusa
/ Unità
24,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione