2068767-SIGILLANTE SEMI-FLESSIBILE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE 518 - 50 ML
LOCTITE 518
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:518
Rubix:160000000545604
Produttore:2068767
EAN:5010266012209



Documenti
Dettagli del prodotto : 2068767-SIGILLANTE SEMI-FLESSIBILE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE 518 - 50 ML
LOCTITE 518 polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria. E' un prodotto sigillante anaerobico formulato per sigillare flange rigide e combacianti in ferro, acciaio e alluminio. LOCTITE 518 riempie giochi fino a 0,25 mm e forma una sigillatura flessibile e resistente agli agenti chimici, che non si usurerà né si deteriorerà. Le parti possono essere smontate facilmente anche dopo un uso prolungato. Le applicazioni tipiche includono la sigillatura di giunti metallici combacianti come le flange rigide. Si utilizza anche come guarnizione veloce sui giunti flangiati rigidi: per esempio, le scatole dei cambi e gli alloggiamenti motore.
Punti di forza
Sigillante per flange anaerobico a media resistenza, semi flessibile
Per flange in metalli attivi e inattivi
Polimerizza anche in presenza di leggera contaminazione
Si adatta alle irregolarità delle flange fino a giochi di 0,25 mm
Consistenza gel
Riduce i costi di magazzino dovuti alle guarnizioni preformate
Resiste a elevate pressioni quando è completamente polimerizzato
Nessun rilassamento o disallineamento della guarnizione
Facile da automatizzare
Riduce i costi di processo perché non bisogna assemblare manualmente la guarnizione
Certificato NSF P1 Reg. No. 123758
Per flange in metalli attivi e inattivi
Polimerizza anche in presenza di leggera contaminazione
Si adatta alle irregolarità delle flange fino a giochi di 0,25 mm
Consistenza gel
Riduce i costi di magazzino dovuti alle guarnizioni preformate
Resiste a elevate pressioni quando è completamente polimerizzato
Nessun rilassamento o disallineamento della guarnizione
Facile da automatizzare
Riduce i costi di processo perché non bisogna assemblare manualmente la guarnizione
Certificato NSF P1 Reg. No. 123758
Applicazioni
Typical applications include sealing close-fitting joints between rigid metal faces and flanges. It is also used as a formed-in-place gasket on rigid flanged connections, e.g. transmissions and motor housings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | rosso |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Tempo di asciugatura | 25 min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore