2053728-ADESIVO BICOMPONENTE A MEDIA VISCOSITA' AD ALTE PRESTAZIONI EA 9497 A&B - 50 ML
LOCTITE EA 9497
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:EA 9497
Rubix:160000001463716
Produttore:2053728
EAN:5010266426617
Documenti
Dettagli del prodotto : 2053728-ADESIVO BICOMPONENTE A MEDIA VISCOSITA' AD ALTE PRESTAZIONI EA 9497 A&B - 50 ML
LOCTITE EA 9497 è un adesivo epossidico bicomponente grigio con ottime prestazioni meccaniche. Il prodotto resiste a temperature fino a +180°C e ha capacità riempitive. Conduce termicamente e ha un'elevata resistenza a compressione. Ideale per l'incollaggio di componenti metallici.
Punti di forza
Alta resistenza alla temperatura
Ideale per la dissipazione del calore
Ideale per parti in metallo
Ideale per la dissipazione del calore
Ideale per parti in metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Capacità | 50 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
