Riferimenti
Festo:LOE-D-MAXI
Rubix:160000000589523
Produttore:192577
EAN:4052568152406

Riepilogo info tecniche
| Materiale | policarbonato |
|---|---|
| Portata volumetrica | 10 l/min |
Documenti
Dettagli del prodotto : 192577-LUBRIFICATORE LOE-D-MAXI
Lubrificatore LOE-D-MAXI Senza piastre di connessione filettate con perno FRB filettato, con coppa di protezione in metallo. Dimensioni=Maxi, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Struttura=nebulizzatore standard proporzionale, Max. capacità olio=190 cm3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x110x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1129,6 g |
| Materiale | policarbonato |
| Portata volumetrica | 10 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84248970 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 195,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 238,07 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione