MANOVELLA S.110

Albero motore da 1/2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.110
Rubix:160000000310875
EAN:3148510566009
MANOVELLA S.110

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza402 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOVELLA S.110


Albero motore da 1/2"
-PVC Impugnatura girevole.
- d [mm]: 29 D1 [mm]: 12 h [mm]: 115 l [mm]: 402 L1 [mm]: 130 L2 [mm]: 900 g 510

Punti di forza

L'accessorio che consente la massima velocità di manovra ogni volta che è possibile utilizzarlo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso563 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)410x130x30 mm
Peso imballaggio563 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza402 mm
Finituracromato
23,28 IVA esclusa
/ Unità
28,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione