GUANTO ALPHATEC 37510 SIZE 10,0 37510 # 10

AlphaTec® 37-510

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:37-510 10
Rubix:999180600104103
Produttore:37510100
GUANTO ALPHATEC 37510 SIZE 10,0 37510 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicajkl
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 37510 SIZE 10,0 37510 # 10


Mescola di nitrile ad alte prestazioni per una maggiore flessibilità e destrezza, anche in ambienti freddi.
Tecnologia Ansell UltraGrip™: grazie alla finitura testurizzata con rilievo a diamante, questi guanti offrono una presa eccellente in ambienti umidi e grassi.
Formulazione priva di lattice: nessun rischio di allergie di tipo I.
Senza lucchetti: per evitare il rischio di contaminazione degli alimenti.
Offrono proprietà meccaniche superiori rispetto ai guanti in gomma naturale.

Punti di forza

Improved grip, dexterity and flexibility

Applicazioni

Cleaning
• Fish processing
• Food preparation, processing and handling
• Meat and poultry processing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso59 g
Grandezza10
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicajkl
Materiale principalenitrile
Colorenero
Spessore0,28 mm
Materialenitrile
18,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
22,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza