Riferimenti
Ansell:87-600-10
Rubix:999190200012783
Produttore:87600100
EAN:0076490442880

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Materiale principale | lattice |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87600 SIZE 9,5-10 87600 # 9,5-10
- Una combinazione unica di resistenza ed elasticità per una manipolazione più sicura delle sostanze più pericolose
- Solo 0,43 mm / 17 mils di spessore per un'eccezionale sensibilità e performance tattile
- Clorato per ridurre il rischio di reazioni allergiche
Good protection against hazardous substances.
Punti di forza
- Light duty glove
- Good dexterity and tactility
- Special natural rubber latex and neoprene blend
Applicazioni
Janitorial use|Maintenance of plant and machines|Chemical Handling|Assembling and mounting components
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Lunghezza | 305 mm |
| Materiale principale | lattice |
| Colore | beige |
| Spessore | 0,65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore