Riferimenti
Ansell:87-650 8.5-9
Rubix:999190200012786
Produttore:87650090
EAN:0076490445676

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | klp |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87650 SIZE 8.5-9 87650 # 8.59
- La scelta standard di guanti in gomma naturale.
- Il 100% di gomma naturale offre un'eccellente sensibilità con una resistenza alla trazione superiore.
- Una fodera morbida e superbamente confortevole, in puro cotone, non irritante.
- Appositamente trattata per ridurre il rischio di reazioni allergiche.
Lightweight natural rubber glove with flocked lining.
Punti di forza
- Inside chlorination to reduce risk of allergy
- Light duty glove
- 100% cotton flock lining
Applicazioni
Chemical processing and preparation|Janitorial use|Assembly of parts|Maintenance of plant and heavy equipment
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64 g |
|---|---|
| Grandezza | 9 |
| Lunghezza | 305 mm |
| Valore di protezione chimica | klp |
| Materiale principale | gomma |
| ESD | no |
| Colore | giallo |
| Spessore | 0,65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,68 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 13,03 IVA inclusa
- Esaurito