GUANTO ALPHATEC 87900 SIZE 9,0 87900 # 9

AlphaTec 87-900

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:87-900-9
Rubix:999190200012792
Produttore:87900090
EAN:0076490442903
GUANTO ALPHATEC 87900 SIZE 9,0 87900 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Lunghezza325 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87900 SIZE 9,0 87900 # 9


  • Miscela di lattice e neoprene per una protezione affidabile contro un'ampia gamma di sostanze chimiche.
  • Robusto e durevole, con un'eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto
  • Fodera di qualità in puro cotone per ridurre il rischio di irritazioni cutanee
  • AQL 0,65
Bi-colour double dipped natural rubber & neoprene glove,with flocked lining.

Punti di forza

  • Resistente con uno spessore di 0,68 mm / 27 mils
  • Bicolore con gomma naturale e neoprene
  • Fodera in 100% cotone floccato

Applicazioni

Manutenzione di impianti e macchine|Manutenzione e pulizia dei laboratori|Uso della cancelleria|Manipolazione di sostanze chimiche

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza325 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Materiale principalelattice
Coloreverde
Spessore0,68 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza