GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37900 SIZE 9,0 37900 # 9

AlphaTec® Solvex® 37-900

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:37-900-9
Rubix:999180600104137
Produttore:37900090
EAN:0076490497743
GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37900 SIZE 9,0 37900 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37900 SIZE 9,0 37900 # 9


Il film di nitrile di recente sviluppo garantisce maggiore robustezza e resistenza chimica superiore. Fissa nuovi standard di prestazione nella protezione meccanica, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione e alla perforazione, quasi due volte quella del miglior nitrile attuale. Prestazioni superiori a tutti i guanti di nitrile esistenti nei test di permeazione.
Test campionatura 100%: Ogni guanto viene sottoposto individualmente a test di impermeabilità e a controllo per eventuali difetti prima della spedizione. La garanzia di qualità del prodotto garantisce la possibilità di utilizzare questi guanti con la massima sicurezza in situazioni pericolose. Ogni guanto sottoposto individualmente a test con aria compressa. Certificato ISO 9001.
Lunghezza : 380 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_4101X, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
A premium nitrile glove 100% individually testing providing superior standards of safety for high-risk chemical handling.

Punti di forza

  • 100% sampling testing,every glove is individually subjected to a leak proof air-pressure test and checked for defects before dispatch
  • Produced in an ISO 9001 certified facility
  • Fully reusable with an unequaled abrasion resistance
  • Out-performs all existing Nitriles in permeation tests
  • Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip
  • Vend pack variant available ,not applicable for US and Canada
 

Applicazioni

Pulizia, Analisi di laboratorio, Aree chimiche molto pericolose: produzione di sostanze chimiche, travaso di prodotti chimici aggressivi e manipolazione di miscele chimiche, Settore della stampa, Raffinazione - Petroli e benzine

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Grandezza9
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaajklopt
Materiale principalenitrile
Confezione1 paio in un sacchetto: 12 paia in un sacchetto master: 6 sacchetti master in un cartone:
Colorerosso
Spessore0,425 mm
Materialefloccatura di cotone
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza