Riferimenti
Danfoss:042N0843
Rubix:160000000691315
Produttore:042N0843
EAN:5702423049882

Dettagli del prodotto : COIL AM024D 24V DC 042N0843
COIL AM024D 24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 108 g |
|---|---|
| Tipologia | am024d |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
