AMMORTIZZATORE TUBUS TA72-31

Ammortizzatore profilato TUBUS smorzamento assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:TA72-31
Rubix:999211223088508
Produttore:TA72-31
EAN:4049012012478
AMMORTIZZATORE TUBUS TA72-31

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE TUBUS TA72-31


Gli ammortizzatori profilati TA della innovativa serie ACE TUBUS sono elementi di smorzamento esenti da manutenzione, pronti per l'installazione, realizzati in un elastomero copoliestere. Grazie alle caratteristiche di smorzamento degressive si ottiene un elevato assorbimento di energia all'inizio della corsa. Il basso auto-riscaldamento del materiale garantisce uno smorzamento costante nell'intervallo di temperatura da -40 °C a 90 °C. Il basso peso a vuoto, il prezzo conveniente e la lunga durata, fino a 1 milione di cicli di carico, rendono gli ammortizzatori profilati un prodotto alternativo allo smorzamento idraulico di fine corsa quando il carico in movimento non deve essere arrestato in una posizione precisa e l'energia non deve essere dissipata al 100 %. Il design salvaspazio è stato applicato in modo coerente dal diametro 12 mm al diametro 116 mm ed è installabile in modo molto semplice e rapido con la speciale vite fornita. La serie TA è stata sviluppata appositamente per garantire il massimo assorbimento energetico con un'altezza minima nell'intervallo da 2 Nm a 2000 Nm. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso257 g
Diametro esterno72 mm
Tipologiata
Corsa del cilindro72 mm
Codice doganale87088035
143,20 IVA esclusa
/ Unità
174,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione