AMMORTIZZATORE TUBUS TA34-14

Ammortizzatore profilato TUBUS, smorzamento assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:TA34-14
Rubix:999230613017429
Produttore:TA34-14
EAN:4049012012362
AMMORTIZZATORE TUBUS TA34-14

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE TUBUS TA34-14


Gli ammortizzatori profilati TA della innovativa serie ACE TUBUS sono elementi di smorzamento privi di manutenzione e pronti per l'installazione, realizzati in elastomero copoliestere. Grazie alle caratteristiche di smorzamento degressive viene effettuato un elevato assorbimento di energia all'inizio della corsa. Il basso auto-riscaldamento del materiale garantisce uno smorzamento costante nell'intervallo di temperatura da -40 °C a 90 °C. Il basso peso a vuoto, il prezzo favorevole e la lunga durata fino a 1 milione di cicli di carico rendono gli ammortizzatori profilati un prodotto alternativo all'assorbimento di fine corsa idraulico quando il carico in movimento non deve essere arrestato in una posizione precisa e l'energia non deve essere dissipata al 100 %. Il design salvaspazio è stato applicato in modo coerente da diametro 12 mm fino a diametro 116 mm e si installa molto facilmente e rapidamente con la speciale vite fornita. La serie TA è stata appositamente sviluppata per un assorbimento massimo di energia con un'altezza minima nell'intervallo da 2 Nm a 2000 Nm. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Diametro esterno34 mm
Tipologiata
Corsa del cilindro34 mm
Codice doganale39269097
49,70 IVA esclusa
/ Unità
60,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione