AU196-0125-DECELERATORE SC650EUM-6

Ammortizzatore miniaturizzato ACE, autocompensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:SC650EUM-6
Rubix:999190200012181
Produttore:SC650EUM-6
EAN:4049012003513
AU196-0125-DECELERATORE SC650EUM-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU196-0125-DECELERATORE SC650EUM-6


Gli ammortizzatori miniaturizzati ACE sono elementi idraulici per macchine, pronti all'installazione e senza manutenzione. La serie SC2 ha un assorbimento di energia fino a tre volte superiore rispetto alla serie standard SC di dimensioni simili. Dispongono di un arresto positivo integrato e sono particolarmente adatti per dispositivi di manipolazione, cilindri lineari, cilindri privi di stelo, slitte azionate pneumaticamente, ecc. Grazie a una tenuta dinamica a diaframma, l'installazione diretta come smorzamento di fine corsa nei cilindri pneumatici (max. 7 bar) è possibile fino al tipo SC2190. Una graduazione incrociata delle durezze garantisce un impiego completo per masse efficaci da 1 kg a 6350 kg. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso315 g
Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa23 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza140 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
289,80 IVA esclusa
/ Unità
353,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione