AU218-0017 DECELERATORE MC64100EUM-1

ACE ammortizzatore industriale autocompensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC64100EUM-1
Rubix:170000000709347
Produttore:MC64100EUM-1
EAN:4049012002998
AU218-0017 DECELERATORE MC64100EUM-1

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa99,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU218-0017 DECELERATORE MC64100EUM-1


Questi ammortizzatori autocompensanti della innovativa serie MAGNUM di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Beneficerete della maggiore durata dei prodotti anche negli ambienti più impegnativi. Ciò è garantito dalla più recente tecnologia di tenuta, da un cuscinetto guida ricotto e dall'arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento dell'energia in un design compatto e a un ampio intervallo di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), emergono nuove prospettive riguardo alla dimensione dell'ammortizzatore e all'utilizzo della potenza della macchina. La filettatura maschio continua e i numerosi accessori abbinati alla serie MAGNUM aprono nuove possibilità nella progettazione e nell'assemblaggio. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3700 g
Tipologiamc
Corsa99,4 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
852,70 IVA esclusa
/ Unità
1040,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione