AU128-0001-DECELERATORE SERIE MINI REGOLABILE MA30EUM

Ammortizzatore miniaturizzato ACE, regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MA30EUM
Rubix:999220331121794
Produttore:MA30EUM
EAN:4049012002400
AU128-0001-DECELERATORE SERIE MINI REGOLABILE MA30EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU128-0001-DECELERATORE SERIE MINI REGOLABILE MA30EUM


Gli ammortizzatori miniaturizzati ACE sono elementi idraulici per macchine privi di manutenzione, pronti per l'installazione. Se il comportamento di smorzamento degli ammortizzatori autocompensanti non è sufficiente, la serie MA regolabile può essere tarata esattamente per il compito specifico. Tutti i tipi dispongono di un arresto positivo integrato. Le lunghe corse (MA900 con 40 mm) comportano forze di frenatura e di reazione molto basse. L'MA150 è dotato dell'affidabile sistema a diaframma rotante (serie MC150 fino a MC600) e pertanto offre tutti i vantaggi di questa tecnologia. Grazie alla regolazione continua, la serie MA copre un intervallo di carico effettivo da 0.2 kg a 2040 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa8 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
102,00 IVA esclusa
/ Unità
124,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione