Riferimenti
SMC:RB1411
Rubix:999180300036768
Produttore:RB1411
EAN:3618036250930



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tipo base (senza cappuccio) |
|---|---|
| Corsa | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DECELERATORE 00014640 RB1411
L'ammortizzatore RB ha un orifizio appositamente progettato che compensa le variazioni di velocità e di carico, per decelerare in modo costante i carichi senza richiedere ulteriori regolazioni. L'involucro a doppia guarnizione, composto da un raschiatore e da una guarnizione dell'asta, fornisce un'ulteriore assicurazione contro le perdite. Gli ammortizzatori della serie RB sono disponibili in sei misure e tutti resistono a una velocità di impatto di 16 piedi/sec.
RB, deceleratore idraulico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x78x22 mm |
|---|---|
| Peso | 69 g |
| Tipologia | tipo base (senza cappuccio) |
| Corsa | 11 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Lunghezza | 78,3 mm |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione