AU208-0005-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA64100EUM

Ammortizzatore industriale regolabile ACE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MA64100EUM
Rubix:999220113001700
Produttore:MA64100EUM
EAN:4049012002493
AU208-0005-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA64100EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa99,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU208-0005-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA64100EUM


Gli ammortizzatori regolabili ACE sono davvero unici. L'innovativa serie MAGNUM rappresenta la nuova generazione della tecnologia di smorzamento per le esigenze del futuro. Dopotutto, l'ultima tecnologia di tenuta, un cuscinetto guida ricotto e l'arresto positivo integrato estendono in modo decisivo la durata utile. Inoltre, le regolazioni anteriori e posteriori, nuove flange di serraggio e la filettatura esterna continua aprono molteplici possibilità in fase di progettazione e montaggio. Sfruttate questa serie con il 50 % di assorbimento di energia in più e una gamma più ampia di carico efficace per le vostre applicazioni. La gamma di carico è da 9 kg a 80,000 kg. La serie ML è stata sviluppata appositamente per masse efficaci elevate nell'intervallo da 300 kg a 500,000 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3700 g
Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa99,4 mm
Temperatura minima-12 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza326 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
997,60 IVA esclusa
/ Unità
1217,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione