AU218-0018-DECELERATORE MC64100EUM-2

ACE ammortizzatore industriale auto-compensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC64100EUM-2
Rubix:999210624014333
Produttore:MC64100EUM-2
EAN:4049012003001
AU218-0018-DECELERATORE MC64100EUM-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa99,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU218-0018-DECELERATORE MC64100EUM-2


Questi ammortizzatori auto-compensanti della innovativa serie MAGNUM di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Beneficerete della maggiore durata di servizio dei prodotti anche negli ambienti più difficili. Ciò è garantito dalla più recente tecnologia di tenuta, da un cuscinetto guida ricotto e dall'arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento energetico in un design compatto e a una vasta gamma di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), si aprono nuove prospettive per quanto riguarda le dimensioni dell'ammortizzatore e l'utilizzo delle prestazioni della macchina. La filettatura maschio continua e gli ampi accessori abbinati alla serie MAGNUM aprono nuove possibilità nella progettazione e nell'assemblaggio. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3700 g
Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa99,4 mm
Temperatura minima-12 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza326 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
953,25 IVA esclusa
/ Unità
1162,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione