AU191-9001 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUM

ACE Ammortizzatore di piccole dimensioni, autoregolante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MC225EUM
Rubix:999180200264181
Produttore:MC225EUM
EAN:4049012002585
AU191-9001 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AU191-9001 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUM


Gli ammortizzatori ACE di piccole dimensioni sono elementi idraulici per macchine privi di manutenzione, pronti per l'installazione. Grazie alla tecnologia del diaframma a rullo ermeticamente sigillato, la serie MC150 to MC600 è adatta a un numero massimo di cicli fino a 25 milioni. Tutti gli ammortizzatori hanno un arresto rigido integrato. Il ripristino è effettuato dal diaframma a rullo con forze di ritorno molto basse. È possibile l'installazione diretta come smorzamento di fine corsa in cilindri pneumatici (fino a 7 bar).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Tipologiamc
Corsa17,5 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza96,7 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
€ 98,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione