AU191-9015 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH

Ammortizzatore compatto autoadattante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC225EUMH
Rubix:999180400111799
Produttore:AU191-9015
EAN:4049012002592
AU191-9015 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU191-9015 DECELERATORE SENZA BOTTONE MC225EUMH


Gli ammortizzatori ACE di piccole dimensioni sono elementi idraulici per macchine pronti all'installazione e senza manutenzione. Grazie alla tecnologia ermeticamente sigillata a diaframma rotolante, la serie MC150 to MC600 è adatta per un numero massimo di cicli fino a 25 milioni. Tutti gli ammortizzatori dispongono di un arresto meccanico integrato. Il ripristino è eseguito dal diaframma rotolante con forze di ritorno molto basse. È possibile l'installazione diretta come smorzamento di finecorsa nei cilindri pneumatici (fino a 7 bar). Quando si utilizza un adattatore per carico laterale, sono possibili angoli di impatto fino a 25 °. Intervalli di durezza graduati e sovrapposti garantiscono un funzionamento continuo con massa efficace da 0.9 kg a 4536 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa12,7 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza96,7 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
115,50 IVA esclusa
/ Unità
140,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione