AU190-0007 DECEL. MC150EUMH

ACE Ammortizzatore compatto autoregolante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC150EUMH
Rubix:160000000577564
Produttore:AU190-0007
EAN:4049012002561
AU190-0007 DECEL. MC150EUMH

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU190-0007 DECEL. MC150EUMH


Gli ammortizzatori ACE di piccole dimensioni sono elementi idraulici per macchine pronti all’installazione e senza manutenzione. Grazie alla tecnologia del diaframma rotolante ermeticamente sigillato, le serie MC150 - MC600 sono adatte per un numero massimo di cicli fino a 25 milioni. Tutti gli ammortizzatori dispongono di un arresto rigido integrato. Il ripristino avviene tramite il diaframma rotolante con forze di ritorno molto basse. È possibile l’installazione diretta come smorzamento di finecorsa in cilindri pneumatici (fino a 7 bar). Con l’uso di un adattatore per carichi laterali, sono possibili angoli d’impatto fino a 25 °. Intervalli di durezza graduati e sovrapposti garantiscono un funzionamento continuo per masse efficaci da 0.9 kg a 4536 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Tipologiaammortizzatore miniaturizzato
Corsa12 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza86,6 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
102,40 IVA esclusa
/ Unità
124,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione