DECELERATORE SERIE MAGNUM AUTOCOMPENSANTE MC3350EUM-4
ACE Ammortizzatore industriale autocompensante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ACE:MC3350EUM-4
Rubix:999221212049583
Produttore:MC3350EUM-4
EAN:4049012002769

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ammortizzatore industriale |
|---|---|
| Corsa | 48,6 mm |
Dettagli del prodotto : DECELERATORE SERIE MAGNUM AUTOCOMPENSANTE MC3350EUM-4
Questi ammortizzatori autocompensanti della innovativa serie MAGNUM di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Beneficerete di una maggiore durata dei prodotti anche negli ambienti più difficili. Ciò è garantito dalla più recente tecnologia di tenuta, da un cuscinetto guida ricotto e dall'arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento energetico in un design compatto e a un'ampia gamma di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), si aprono nuove prospettive per quanto riguarda le dimensioni dell'ammortizzatore e l'utilizzo delle prestazioni della macchina. La filettatura maschio continua e l'ampia gamma di accessori abbinati alla serie MAGNUM aprono nuove possibilità nella progettazione e nell'assemblaggio. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 540 g |
|---|---|
| Tipologia | ammortizzatore industriale |
| Corsa | 48,6 mm |
| Temperatura minima | -12 °C |
| Temperatura massima | 66 °C |
| Lunghezza | 189 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 327,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 399,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione