AU196-9037-DECELERATORE CON BOTTONE IN ACCIAIO SC650EUM-3

Ammortizzatore ACE in miniatura, contatto morbido e autocompensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:SC650EUM-3
Rubix:999220930147520
Produttore:SC650EUM-3
EAN:4049012003483
AU196-9037-DECELERATORE CON BOTTONE IN ACCIAIO SC650EUM-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU196-9037-DECELERATORE CON BOTTONE IN ACCIAIO SC650EUM-3


Gli ammortizzatori ACE in miniatura sono elementi idraulici per macchine esenti da manutenzione e pronti per l'installazione. La serie SC può essere progettata con una curva di frenatura lineare o progressiva. Corse lunghe generano forze di frenatura e di reazione molto basse. Dispongono di un finecorsa positivo integrato e sono particolarmente adatti per dispositivi di movimentazione, cilindri lineari, cilindri senza stelo, slitte azionate pneumaticamente ecc. Grazie a un intervallo di sovrapposizione dei pesi molto ridotto, è possibile coprire in modo ideale un campo di carico effettivo da 0.7 kg a 2088 kg. Con un adattatore per carichi laterali sono possibili angoli d'impatto fino a 25°. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Tipologiaammortizzatore in miniatura
Corsa25,4 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza143 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
155,60 IVA esclusa
/ Unità
189,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione