AU217-0023-DECELERATORE MC4575EUM-3
ACE Ammortizzatore industriale autocompensante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ACE:MC4575EUM-3
Rubix:999210712019831
Produttore:MC4575EUM-3
EAN:4049012002905

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | ammortizzatore industriale |
|---|---|
| Corsa | 73,9 mm |
Dettagli del prodotto : AU217-0023-DECELERATORE MC4575EUM-3
Questi ammortizzatori autocompensanti della innovativa serie MAGNUM di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Ne trarrete vantaggio grazie alla maggiore durata utile dei prodotti anche negli ambienti più difficili. Ciò è garantito dalla più recente tecnologia di tenuta, da un cuscinetto guida ricotto e dall'arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento energetico in un design compatto e a un'ampia gamma di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), si aprono nuove prospettive riguardo alle dimensioni dell'ammortizzatore e all'utilizzo delle prestazioni della macchina. La filettatura maschio continua e gli ampi accessori abbinati alla serie MAGNUM offrono nuove possibilità nella progettazione e nell'assemblaggio. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1590 g |
|---|---|
| Tipologia | ammortizzatore industriale |
| Corsa | 73,9 mm |
| Temperatura minima | -12 °C |
| Temperatura massima | 66 °C |
| Lunghezza | 246 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 412,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 502,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione