DECELERATORE SERIE MAGNUM AUTOCOMPENSANTE MC4525EUM-2

Ammortizzatore industriale auto-compensante ACE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MC4525EUM-2
Rubix:999221212049587
Produttore:MC4525EUM-2
EAN:4049012002790
DECELERATORE SERIE MAGNUM AUTOCOMPENSANTE MC4525EUM-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa23,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DECELERATORE SERIE MAGNUM AUTOCOMPENSANTE MC4525EUM-2


Questi ammortizzatori auto-compensanti della innovativa serie MAGNUM di ACE sono dotati della più recente tecnologia di smorzamento. Beneficerete della maggiore durata dei prodotti anche negli ambienti più difficili. Ciò è garantito dalla più recente tecnologia di tenuta, da un cuscinetto guida ricotto e dall'arresto positivo integrato. Grazie all'elevata capacità di assorbimento di energia in un design compatto e a un'ampia gamma di carichi efficaci (tra 3 kg e 63700 kg!), emergono nuove prospettive in termini di dimensioni dell'ammortizzatore e di sfruttamento delle prestazioni della macchina. Il filetto maschio continuo e l'ampia gamma di accessori abbinati alla serie MAGNUM aprono nuove possibilità nella progettazione e nel montaggio. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e a supportarvi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1130 g
Tipologiamc
Corsa23,1 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
399,85 IVA esclusa
/ Unità
487,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione