AU207-0004-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA4525EUM

Ammortizzatore industriale regolabile ACE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:MA4525EUM
Rubix:999221212049565
Produttore:MA4525EUM
EAN:4049012002448
AU207-0004-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA4525EUM

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa23,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AU207-0004-DECELERATORE SERIE MAGNUM REGOLABILE MA4525EUM


Gli ammortizzatori regolabili ACE sono anche unici. L'innovativa serie MAGNUM rappresenta la nuova generazione della tecnologia di smorzamento per le esigenze del futuro. Dopotutto, l'ultima tecnologia di tenuta, un cuscinetto guida ricotto e il fine corsa positivo integrato prolungano in modo decisivo la vita utile. Oltre a ciò, le regolazioni anteriori e posteriori, le nuove flange di serraggio e il filetto maschio continuo aprono molteplici opzioni nella progettazione e nel montaggio. Approfittate di questa serie con il 50 % in più di assorbimento di energia e di una più ampia gamma di carico efficace per le vostre applicazioni. La gamma di carico è da 9 kg a 80,000 kg. La serie ML è stata sviluppata appositamente per masse efficaci elevate nella gamma da 300 kg a 500,000 kg. Con la sua vasta gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente qualsiasi applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1140 g
Tipologiaammortizzatore industriale
Corsa23,1 mm
Temperatura minima-12 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza145 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
442,05 IVA esclusa
/ Unità
539,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione