AU187-9227-DECELERATORE MC25EUMH

Ammortizzatore autocompensante ACE in miniatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MC25EUMH
Rubix:999210610008044
Produttore:MC25EUMH
EAN:4049012002622
AU187-9227-DECELERATORE MC25EUMH

Riepilogo info tecniche

Tipologiamc
Corsa6,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AU187-9227-DECELERATORE MC25EUMH


Gli ammortizzatori miniaturizzati ACE delle serie da MC5 a MC75 sono particolarmente adatti all'installazione in piccoli moduli di movimentazione, carrelli lineari o unità girevoli grazie alla loro struttura ridotta (filettatura maschio da M5 a M12). In questo modo, in un modulo lineare, utilizzando un ammortizzatore di questa serie, è possibile aumentare la velocità di un multiplo, con una contemporanea riduzione del carico del materiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Tipologiamc
Corsa6,6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza57,6 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
53,60 IVA esclusa
/ Unità
65,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione