DECELERATORE ACE AUTOCOMPENSANTE SC300EUM-7

Ammortizzatore miniatura ACE, autocompensante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:SC300EUM-7
Rubix:999221212049521
Produttore:SC300EUM-7
EAN:4049012003421
DECELERATORE ACE AUTOCOMPENSANTE SC300EUM-7

Riepilogo info tecniche

Tipologiasc
Corsa15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DECELERATORE ACE AUTOCOMPENSANTE SC300EUM-7


Gli ammortizzatori miniatura ACE sono elementi idraulici per macchine pronti per l'installazione e privi di manutenzione. La serie SC2 offre una capacità di assorbimento di energia fino a tre volte superiore rispetto alla serie standard SC di dimensioni analoghe. Dispongono di un arresto positivo integrato e sono particolarmente adatti per manipolatori, cilindri lineari, cilindri senza stelo, slitte azionate pneumaticamente, ecc. Grazie a una tenuta dinamica a diaframma, l'installazione diretta come smorzamento di fine corsa nei cilindri pneumatici (max. 7 bar) è possibile fino al tipo SC2190. Le gamme di durezza con gradazioni incrociate garantiscono un'applicazione completa per masse efficaci da 1 kg a 6350 kg. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni su misura per praticamente ogni applicazione. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164 g
Tipologiasc
Corsa15 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84879059
€ 230,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 280,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore