00014648-DECELERATORE AUTOCOMP.M14 RB1412

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RB1412
Rubix:999180300035635
Produttore:00014648
EAN:3618036250893
00014648-DECELERATORE AUTOCOMP.M14 RB1412

Riepilogo info tecniche

Tipologiastandard
Corsa12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014648-DECELERATORE AUTOCOMP.M14 RB1412


L'ammortizzatore RB ha un orifizio appositamente progettato che compensa le variazioni di velocità e di carico, per decelerare in modo costante i carichi senza richiedere ulteriori regolazioni. L'involucro a doppia guarnizione, composto da un raschiatore e da una guarnizione dell'asta, fornisce un'ulteriore assicurazione contro le perdite. Gli ammortizzatori della serie RB sono disponibili in sei misure e tutti resistono a una velocità di impatto di 16 piedi/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x79x22 mm
Peso66 g
Tipologiastandard
Corsa12 mm
Lunghezza22 mm
Codice doganale84129080
75,83 IVA esclusa
/ Unità
92,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione