DECEL. IDRAULICO CORSA 15.5MM M14X1.5 MC150EUMH+PP150

Ammortizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ACE:MC150EUMH+PP150
Rubix:999220629042048
Produttore:MC150EUMH+PP150
DECEL. IDRAULICO CORSA 15.5MM M14X1.5 MC150EUMH+PP150

Riepilogo info tecniche

Tipologiaammortizzatore
Corsa12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DECEL. IDRAULICO CORSA 15.5MM M14X1.5 MC150EUMH+PP150


Collaudati e durevoli: grazie a un diaframma a rullo ermeticamente sigillato in ciascun ammortizzatore, la famiglia di prodotti Mc150 to Mc600 è adatta per una durata di esercizio eccezionalmente elevata fino a 25 milioni di cicli. La tecnologia del diaframma a rullo, perfezionata da ace, garantisce la separazione completa del fluido di smorzamento dall'aria circostante. Ciò rende possibile l'installazione diretta in una camera di pressione, ad es. come ammortizzazione di finecorsa in cilindri pneumatici fino a circa 7 bar. Il diaframma a rullo contribuisce inoltre alle forze di ritorno molto basse di questi ammortizzatori pronti per l'installazione e privi di manutenzione. Capacità energetiche progressive, con un'ampia gamma di pesi efficaci potenziali, rendono questi ammortizzatori miniaturizzati, completi di arresto positivo integrato, vincenti. Inoltre, l'uso di un adattatore per carichi laterali permette angoli di impatto fino a 25°.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaammortizzatore
Corsa12,7 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima66 °C
Lunghezza69,1 mm
Codice doganale84879059
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione