00169712-CILINDRO RB0604

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RB0604
Rubix:999180400114685
Produttore:00169712
EAN:3618036251296
00169712-CILINDRO RB0604

Riepilogo info tecniche

Tipologiatipo base
Corsa4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00169712-CILINDRO RB0604


L'ammortizzatore RB ha un orifizio appositamente progettato che compensa le variazioni di velocità e di carico, per decelerare in modo costante i carichi senza richiedere ulteriori regolazioni. L'involucro a doppia guarnizione, composto da un raschiatore e da una guarnizione dell'asta, fornisce un'ulteriore assicurazione contro le perdite. Gli ammortizzatori della serie RB sono disponibili in sei misure e tutti resistono a una velocità di impatto di 16 piedi/sec.
RB, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x33x9 mm
Peso4 g
Tipologiatipo base
Corsa4 mm
Capacità di carico3 kg
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Lunghezza9 mm
50,78 IVA esclusa
/ Unità
61,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione